Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - LWL-Leitung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - LWL-Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1208117

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151276751

Sonepar Artikelnummer

121326322

Hersteller Artikelnummer

1208117

Hersteller Typ

FOC-PT9:ST-OM1/2.5

Hersteller Artikel Nr.:

1208117

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

2.5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Halogenfrei:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.022 kg

LWL-Leitung, Bauform: ST-Serie, Schutzart: IP20, Kabellänge: 2,5 m, Polzahl: 12, Anschlussart: ST, Kabelabgang: gerade, Farbe: silber/glänzend