PHOENIX CONTACT - LWL-Medienkonverter SET MM/SM SC-Simplex WDM-A+B bis 38km

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2902660
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 1
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 1
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356670616
Sonepar Artikelnummer
120542991
Hersteller Artikelnummer
2902660
Hersteller Typ
FL MC EF WDM-SET SC
Hersteller Artikel Nr.:
2902660
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Ethernet:
Nein
Fast Ethernet:
Nein
Gigabit Ethernet:
Nein
Power over Ethernet:
Ja
Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:
1
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
1
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
1
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:
1
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
1
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
1
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):
1
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):
1
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):
1
Anzahl der GBIC-Ports (SX):
1
Anzahl der GBIC-Ports (LX):
1
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):
0
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Managed:
Nein
Bauform:
sonstige
Höhe:
99 mm
Breite:
22.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.434 kg


