PHOENIX CONTACT - LWL-Patch-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1111540
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151031275
Sonepar Artikelnummer
121324459
Hersteller Artikelnummer
1111540
Hersteller Typ
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/0.5
Hersteller Artikel Nr.:
1111540
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
gelb
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.015 kg


