PHOENIX CONTACT - LWL-Patch-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1111843
Kategorie - OM1
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151032272
Sonepar Artikelnummer
121324463
Hersteller Artikelnummer
1111843
Hersteller Typ
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3
Hersteller Artikel Nr.:
1111843
Kategorie:
OM1
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.027 kg


