PHOENIX CONTACT - LWL-Patch-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1115419
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151039912
Sonepar Artikelnummer
121324588
Hersteller Artikelnummer
1115419
Hersteller Typ
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/3
Hersteller Artikel Nr.:
1115419
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.027 kg


