PHOENIX CONTACT - LWL-Patch-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1115560
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151040079
Sonepar Artikelnummer
121324611
Hersteller Artikelnummer
1115560
Hersteller Typ
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1
Hersteller Artikel Nr.:
1115560
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.013 kg


