PHOENIX CONTACT - LWL-Patch-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1146501
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Breakout
Länge - 1 m
Mantel-Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151137656
Sonepar Artikelnummer
121325107
Hersteller Artikelnummer
1146501
Hersteller Typ
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1
Hersteller Artikel Nr.:
1146501
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.013 kg


