PHOENIX CONTACT - LWL-Patch-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1146520
Kategorie - OM1
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151138233
Sonepar Artikelnummer
121325119
Hersteller Artikelnummer
1146520
Hersteller Typ
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10
Hersteller Artikel Nr.:
1146520
Kategorie:
OM1
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.077 kg


