PHOENIX CONTACT - LWL-Patch-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1146546
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Breakout
Länge - 10 m
Mantel-Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151138332
Sonepar Artikelnummer
121325135
Hersteller Artikelnummer
1146546
Hersteller Typ
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/10
Hersteller Artikel Nr.:
1146546
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.081 kg


