PHOENIX CONTACT - LWL-Patch-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1423846
Länge - 10 m
Mantel-Farbe - grün
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626364209
Sonepar Artikelnummer
121334522
Hersteller Artikelnummer
1423846
Hersteller Typ
FOC-ST:A-SJ:C-HB02/10 PR
Hersteller Artikel Nr.:
1423846
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
grün
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.951 kg
LWL-Patch-Kabel, Schutzart: IP67/IP20, Kabellänge: 10 m, Polzahl: 2, 100 MBit/s


