PHOENIX CONTACT - LWL-Patch-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1424188
Länge - 10 m
Mantel-Farbe - grün
Schutzart (IP) - IP67
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626373089
Sonepar Artikelnummer
121334637
Hersteller Artikelnummer
1424188
Hersteller Typ
FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/10,0 PR
Hersteller Artikel Nr.:
1424188
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
1.014 kg
LWL-Patch-Kabel, Schutzart: IP67, Kabellänge: 10 m, Polzahl: 2, 100 MBit/s


