PHOENIX CONTACT - LWL-Patch-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1424189
Kabeltyp - Breakout
Länge - 0.8 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626373096
Sonepar Artikelnummer
121334638
Hersteller Artikelnummer
1424189
Hersteller Typ
FOC-SJ:A-ST:A-HB02/0,8
Hersteller Artikel Nr.:
1424189
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
0.8 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.059 kg


