Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - LWL-Patch-Kabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - LWL-Patch-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1426160

  • Kabeltyp - Breakout

  • Länge - 13 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626447681

Sonepar Artikelnummer

121335333

Hersteller Artikelnummer

1426160

Hersteller Typ

FOC-ST:A-SJ:C-HB02/13 PR

Hersteller Artikel Nr.:

1426160

Kabeltyp:

Breakout

Länge:

13 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Geeignet für Schleppketten:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

1.238 kg

LWL-Patch-Kabel, Schutzart: IP67/IP20, Kabellänge: 13 m, Polzahl: 2, 100 MBit/s