Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - LWL-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - LWL-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1608045

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85367000

  • Gewicht - 0.071 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356131711

Sonepar Artikelnummer

121339946

Hersteller Artikelnummer

1608045

Hersteller Typ

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C

Hersteller Artikel Nr.:

1608045

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.071 kg

LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 2, MM, Material: Metall, Anschlussart: Push-Pull, Kabelabgang: gerade, Farbe: silber