Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - LWL-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - LWL-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1654879

  • Werkstoff der Ferrule - Metall

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85367000

  • Gewicht - 0.016 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356028844

Sonepar Artikelnummer

121342308

Hersteller Artikelnummer

1654879

Hersteller Typ

VS-SCRJ-POF-FA-IP20

Hersteller Artikel Nr.:

1654879

Werkstoff der Ferrule:

Metall

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.016 kg

LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, MM, Material: Metall, Anschlussart: Push-Pull, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz