Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - LWL-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - LWL-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1657009

  • Werkstoff der Ferrule - Metall

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85367000

  • Gewicht - 0.035 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356081382

Sonepar Artikelnummer

121342384

Hersteller Artikelnummer

1657009

Hersteller Typ

VS-SCRJ-POF-FA-IP67

Hersteller Artikel Nr.:

1657009

Werkstoff der Ferrule:

Metall

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.035 kg

LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP67, Polzahl: 2, MM, Material: Kunststoff, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau