Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - LWL-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - LWL-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2313070

  • Werkstoff der Ferrule - Metall

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85367000

  • Gewicht - 0.036 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356098847

Sonepar Artikelnummer

121356597

Hersteller Artikelnummer

2313070

Hersteller Typ

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS

Hersteller Artikel Nr.:

2313070

Werkstoff der Ferrule:

Metall

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.036 kg

LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, MM, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kabelanschluss, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz