PHOENIX CONTACT - LWL-Umsetzer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2708261
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Ethernet - Nein
Fast Ethernet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918973964
Sonepar Artikelnummer
120461994
Hersteller Artikelnummer
2708261
Hersteller Typ
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T
Hersteller Artikel Nr.:
2708261
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Ethernet:
Nein
Fast Ethernet:
Nein
Gigabit Ethernet:
Nein
Power over Ethernet:
Ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung DC:
18 .. 30 V
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Managed:
Nein
Bauform:
sonstige
Höhe:
103.04 mm
Breite:
35.2 mm
Tiefe:
105 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.265 kg


