Startseite
Nicht rückgabefähig

PHOENIX CONTACT - LWL-Umsetzer

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2708342

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

  • Ethernet - Nein

  • Fast Ethernet - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918974046

Sonepar Artikelnummer

120463220

Hersteller Artikelnummer

2708342

Hersteller Typ

PSI-MOS-RS422/FO 660 E

Hersteller Artikel Nr.:

2708342

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Ethernet:

Nein

Fast Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Nein

Power over Ethernet:

Ja

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24 V

Versorgungsspannung DC:

18 .. 30 V

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Managed:

Nein

Bauform:

sonstige

Höhe:

103.04 mm

Breite:

35.2 mm

Tiefe:

102.593 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.182 kg

LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, Alarmkontakt, für RS-422/RS-485-4-Draht/ INTERBUS bis 2 MBit/s, Endgerät mit einer LWL-Schnittstelle (FSMA), 660 nm, für Polymer-/PCF-Faserkabel