PHOENIX CONTACT - LWL-Umsetzer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1329818
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ethernet - Nein
Fast Ethernet - Nein
Gigabit Ethernet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151625702
Sonepar Artikelnummer
121328250
Hersteller Artikelnummer
1329818
Hersteller Typ
MC 1000-MM ST
Hersteller Artikel Nr.:
1329818
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ethernet:
Nein
Fast Ethernet:
Nein
Gigabit Ethernet:
Nein
Power over Ethernet:
Ja
Versorgungsspannung DC:
12 .. 48 V
Höhe:
123.106 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
96.3784 mm
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.110 kg


