Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - LWL-Umsetzer

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - LWL-Umsetzer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1329819

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ethernet - Nein

  • Fast Ethernet - Nein

  • Gigabit Ethernet - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151625719

Sonepar Artikelnummer

121328251

Hersteller Artikelnummer

1329819

Hersteller Typ

MC 1000-MM LC

Hersteller Artikel Nr.:

1329819

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ethernet:

Nein

Fast Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Nein

Power over Ethernet:

Ja

Versorgungsspannung DC:

12 .. 48 V

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.110 kg

LWL-Konverter mit LC-Duplex-Anschluss (1310 nm) für 100Base-TX auf Multimode-Lichtwellenleiter, tragschienenmontierbar.