PHOENIX CONTACT - LWL-Umsetzer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1330262
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ethernet - Nein
Fast Ethernet - Nein
Gigabit Ethernet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151626341
Sonepar Artikelnummer
121328288
Hersteller Artikelnummer
1330262
Hersteller Typ
MC 1000T-SM20 SC
Hersteller Artikel Nr.:
1330262
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ethernet:
Nein
Fast Ethernet:
Nein
Gigabit Ethernet:
Nein
Power over Ethernet:
Ja
Versorgungsspannung DC:
12 .. 57 V
Höhe:
126.503 mm
Breite:
22.6 mm
Tiefe:
91.2619 mm
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.180 kg


