Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - LWL-Umsetzer

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2313999

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ethernet - Nein

  • Fast Ethernet - Nein

  • Gigabit Ethernet - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356513807

Sonepar Artikelnummer

121356604

Hersteller Artikelnummer

2313999

Hersteller Typ

PSI-MOS-DNET/FO 850 E

Hersteller Artikel Nr.:

2313999

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ethernet:

Nein

Fast Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Nein

Power over Ethernet:

Ja

Versorgungsspannung DC:

11 .. 30 V

Höhe:

101.61 mm

Breite:

35.2 mm

Tiefe:

120.465 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.247 kg

LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, für DeviceNet™, CAN, CANopen bis 1000 kBit/s, Endgerät, Schnittstellen: 1 x CAN, 1 x Alarm, 1 x LWL (B-FOC), 850 nm, für PCF-/Glasfaser (Multimode)