Startseite
Nicht rückgabefähig

PHOENIX CONTACT - LWL-Umsetzer

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2708287

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ethernet - Nein

  • Fast Ethernet - Nein

  • Gigabit Ethernet - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918973988

Sonepar Artikelnummer

121357516

Hersteller Artikelnummer

2708287

Hersteller Typ

PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T

Hersteller Artikel Nr.:

2708287

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ethernet:

Nein

Fast Ethernet:

Nein

Gigabit Ethernet:

Nein

Power over Ethernet:

Ja

Versorgungsspannung DC:

18 .. 30 V

Höhe:

103.04 mm

Breite:

35.2 mm

Tiefe:

105 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.191 kg

LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, Alarmkontakt, für PROFIBUS bis 12 MBit/s, T-Koppler mit zwei LWL-Schnittstellen (FSMA), 660 nm, für Polymer-/PCF-Faserkabel