PHOENIX CONTACT - LWL-Umsetzer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2708575
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ethernet - Nein
Fast Ethernet - Nein
Gigabit Ethernet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356176293
Sonepar Artikelnummer
121357527
Hersteller Artikelnummer
2708575
Hersteller Typ
PSI-MOS-RS422/FO1300 E
Hersteller Artikel Nr.:
2708575
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ethernet:
Nein
Fast Ethernet:
Nein
Gigabit Ethernet:
Nein
Power over Ethernet:
Ja
Versorgungsspannung DC:
18 .. 32 V
Höhe:
104.53 mm
Breite:
35.2 mm
Tiefe:
102.59 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.191 kg


