PHOENIX CONTACT - LWL-Verbindungskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1656479
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356029841
Sonepar Artikelnummer
121342360
Hersteller Artikelnummer
1656479
Hersteller Typ
VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5
Hersteller Artikel Nr.:
1656479
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.075 kg


