Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - LWL-Zubehör

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - LWL-Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1407002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - JP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356787895

Sonepar Artikelnummer

121330840

Hersteller Artikelnummer

1407002

Hersteller Typ

FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50

Hersteller Artikel Nr.:

1407002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

0.002 kg

LWL-Zubehör, Schutzart: IP20, Material: Kunststoff, Farbe: gelb