Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - LWL-Zubehör

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - LWL-Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1407029

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - VN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356787987

Sonepar Artikelnummer

121330844

Hersteller Artikelnummer

1407029

Hersteller Typ

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50

Hersteller Artikel Nr.:

1407029

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.041 kg

LWL-Zubehör, Schutzart: IP20, Material: Kunststoff, Farbe: weiß