PHOENIX CONTACT - M12-Verschlussschraube für nicht belegte M12-Buchsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1680539
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918163389
Sonepar Artikelnummer
120463084
Hersteller Artikelnummer
1680539
Hersteller Typ
PROT-M12
Hersteller Artikel Nr.:
1680539
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
15 mm
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


