PHOENIX CONTACT - Magazin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803335
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626028149
Sonepar Artikelnummer
120465365
Hersteller Artikelnummer
0803335
Hersteller Typ
BLUEMARK MAG UM-TM
Hersteller Artikel Nr.:
0803335
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.026 kg
Magazin, Breite: 76 mm, Höhe: 120 mm, Farbe: grau


