PHOENIX CONTACT - Magazin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803334
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84439990
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626028156
Sonepar Artikelnummer
121317750
Hersteller Artikelnummer
0803334
Hersteller Typ
TMP-UM-MAG10
Hersteller Artikel Nr.:
0803334
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.100 kg
Magazin, Breite: 114 mm, Höhe: 116 mm


