PHOENIX CONTACT - Magazin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803350
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84439990
Gewicht - 0.409 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626041926
Sonepar Artikelnummer
121317752
Hersteller Artikelnummer
0803350
Hersteller Typ
TMP-UCT-MAG8
Hersteller Artikel Nr.:
0803350
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.409 kg
Magazin, für den THERMOMARK PRIME und den THERMOMARK CARD, zur Aufnahme von UCT-EM (20x7), UCT-EM (17,5x8), Länge: 0,166 m, Breite: 114 mm, Höhe: 11,5 mm


