PHOENIX CONTACT - Magazin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803363
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84439990
Gewicht - 0.404 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626042039
Sonepar Artikelnummer
121317762
Hersteller Artikelnummer
0803363
Hersteller Typ
TMP-UCT-MAG19
Hersteller Artikel Nr.:
0803363
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.404 kg
Magazin, für den THERMOMARK PRIME und den THERMOMARK CARD, zur Aufnahme von UCT-EM (15x10), Länge: 0,166 m, Breite: 114 mm, Höhe: 11,5 mm


