PHOENIX CONTACT - Magazin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803369
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84439990
Gewicht - 0.358 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626042091
Sonepar Artikelnummer
121317768
Hersteller Artikelnummer
0803369
Hersteller Typ
TMP-UCT-MAG25
Hersteller Artikel Nr.:
0803369
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.358 kg
Magazin, für den THERMOMARK PRIME und den THERMOMARK CARD, zur Aufnahme von UCT-WMCO .. (12x4), Länge: 0,166 m, Breite: 114 mm, Höhe: 11,5 mm


