PHOENIX CONTACT - Magazin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803370
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84439990
Gewicht - 0.408 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626042107
Sonepar Artikelnummer
121317769
Hersteller Artikelnummer
0803370
Hersteller Typ
TMP-UCT-MAG26
Hersteller Artikel Nr.:
0803370
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.408 kg
Magazin, für den THERMOMARK PRIME und den THERMOMARK CARD, zur Aufnahme von UCT-EMP (25x6), UCT-EMP (29x8), UCT-EMP (40x17), UCT-EMP (60x15), Länge: 0,166 m, Breite: 114 mm, Höhe: 11,5 mm


