PHOENIX CONTACT - Magazin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803373
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84439990
Gewicht - 0.376 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626042138
Sonepar Artikelnummer
121317772
Hersteller Artikelnummer
0803373
Hersteller Typ
TMP-UCT-MAG29
Hersteller Artikel Nr.:
0803373
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.376 kg
Magazin, für den THERMOMARK PRIME und THERMOMARK CARD-Drucker, zur Aufnahme von UCT-WMCO .. (23xX), Länge: 0,166 m, Breite: 114 mm, Höhe: 11,5 mm


