PHOENIX CONTACT - Magazin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1044355
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84439990
Gewicht - 0.092 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626619460
Sonepar Artikelnummer
121322141
Hersteller Artikelnummer
1044355
Hersteller Typ
BM ID-ADAPTER PLATE-US
Hersteller Artikel Nr.:
1044355
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.092 kg
Magazin, Breite: 106 mm, Höhe: 314 mm


