PHOENIX CONTACT - Magazin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1082129
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84439990
Gewicht - 0.412 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626812472
Sonepar Artikelnummer
121323532
Hersteller Artikelnummer
1082129
Hersteller Typ
TMP-UCT-MAG32
Hersteller Artikel Nr.:
1082129
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.412 kg
Magazin, Länge: 0,166 m, Breite: 114 mm, Höhe: 11,5 mm


