PHOENIX CONTACT - Magazin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1200103
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626043005
Sonepar Artikelnummer
121325980
Hersteller Artikelnummer
1200103
Hersteller Typ
CRIMPFOX 4 IN 1/MAG
Hersteller Artikel Nr.:
1200103
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg
Aderendhülsenmagazin für CRIMPFOX 4 IN 1, für Aderendhülsen mit Isolierkragen von 0,5 mm² . 2,5 mm², mit 8 mm Länge


