PHOENIX CONTACT - Magazin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1281799
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84439990
Gewicht - 0.389 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151481261
Sonepar Artikelnummer
121327609
Hersteller Artikelnummer
1281799
Hersteller Typ
TMP-UCT-MAG34
Hersteller Artikel Nr.:
1281799
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.389 kg
Magazin, für den THERMOMARK PRIME und den THERMOMARK CARD..., zur Aufnahme von UCT-TMC (30x8), Länge: 0,166 m, Breite: 114 mm, Höhe: 11,5 mm


