PHOENIX CONTACT - Magazin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5146079
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90179000
Gewicht - 0.334 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356307376
Sonepar Artikelnummer
121365058
Hersteller Artikelnummer
5146079
Hersteller Typ
P1 UC-MAG 1
Hersteller Artikel Nr.:
5146079
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90179000
Gewicht:
0.334 kg
Magazin, Breite: 106 mm, Höhe: 314 mm, Farbe: grau


