PHOENIX CONTACT - Magazin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5146118
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90179000
Gewicht - 0.360 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356307666
Sonepar Artikelnummer
121365062
Hersteller Artikelnummer
5146118
Hersteller Typ
P1 UC-MAG 5
Hersteller Artikel Nr.:
5146118
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90179000
Gewicht:
0.360 kg
Magazin, Breite: 106 mm, Höhe: 314 mm, Farbe: grau


