PHOENIX CONTACT - Magazin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5146558
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90179000
Gewicht - 0.036 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356540841
Sonepar Artikelnummer
121365065
Hersteller Artikelnummer
5146558
Hersteller Typ
BLUEMARK MAG ZB 8/27
Hersteller Artikel Nr.:
5146558
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90179000
Gewicht:
0.036 kg
Magazin, Breite: 76 mm, Höhe: 120 mm


