PHOENIX CONTACT - Magazin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5146567
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90179000
Gewicht - 0.047 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356547567
Sonepar Artikelnummer
121365066
Hersteller Artikelnummer
5146567
Hersteller Typ
BLUEMARK MAG AI-WM
Hersteller Artikel Nr.:
5146567
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90179000
Gewicht:
0.047 kg
Magazin, Breite: 76 mm, Höhe: 120 mm, Farbe: grau


