PHOENIX CONTACT - Magazin zu Thermomark Prime

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803341
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626041841
Sonepar Artikelnummer
120393999
Hersteller Artikelnummer
0803341
Hersteller Typ
TMP-US-MAG1
Hersteller Artikel Nr.:
0803341
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.404 kg
Magazin, für THERMOMARK CARD und THERMOMARK PRIME, zur Aufnahme von US-Karten, Länge: 0,166 m, Breite: 114 mm, Höhe: 10 mm


