PHOENIX CONTACT - Magazin zu Thermomark Prime

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803342
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626041858
Sonepar Artikelnummer
120394000
Hersteller Artikelnummer
0803342
Hersteller Typ
TMP-UCT-MAG1
Hersteller Artikel Nr.:
0803342
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.394 kg
Magazin, für den THERMOMARK PRIME und den THERMOMARK CARD, zur Aufnahme von UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10), Länge: 0,166 m, Breite: 114 mm, Höhe: 11,5 mm


