PHOENIX CONTACT - Magnetschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014303
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356786072
Sonepar Artikelnummer
121321401
Hersteller Artikelnummer
1014303
Hersteller Typ
PMM (EX20)R
Hersteller Artikel Nr.:
1014303
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
20 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
0.56 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39207380
Gewicht:
0.603 kg


