PHOENIX CONTACT - Magnetschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014309
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356786133
Sonepar Artikelnummer
121321407
Hersteller Artikelnummer
1014309
Hersteller Typ
PMM (EX30)R
Hersteller Artikel Nr.:
1014309
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
30 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
0.56 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39207380
Gewicht:
0.912 kg


