PHOENIX CONTACT - Magnetschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014312
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356786164
Sonepar Artikelnummer
121321410
Hersteller Artikelnummer
1014312
Hersteller Typ
PMM (EX40)R
Hersteller Artikel Nr.:
1014312
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
40 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
0.6 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39207380
Gewicht:
1.204 kg


