PHOENIX CONTACT - Magnetschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014315
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356786195
Sonepar Artikelnummer
121321413
Hersteller Artikelnummer
1014315
Hersteller Typ
PMM (EX50)R
Hersteller Artikel Nr.:
1014315
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
0.6 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39207380
Gewicht:
1.432 kg


